※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CL形ボックス 奥行120mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62493910 品番CL16-33
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

コーナーハンドルは容易な開閉操作で密閉力が強く、南京錠による施錠も可能です。
発泡ウレタンパッキンの採用により安定した高気密性を維持します。
ボディーコーナー合わせ部は全溶接です。
塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。

トラスコ品番730-2576 材質スチール ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工J25-70B) 高さ(mm)300 奥行(mm)160 間口(mm)300 有効深さ(mm)143 基板寸法(mm)取付:250×250 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする