メイン画像
ナイキ
ナイキの ラティス/デッキ/オーニング
ナイキの ガーデンファニチャー
ナイキの テーブル/チェア
エンドキャビネット
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
天板:抗ウイルスメラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上
色
天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト
注文コード
62494315
品番
CW-1472NEC-WMWP
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥167,700
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
この商品は
材質・色
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
664-5850
材質
天板:抗ウイルスメラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上
色
天板:ミディアムウォールナット/本体:クリアーホワイト
高さ(mm)
720
奥行(mm)
600
間口(mm)
1400
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません