Gラインスコープ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62494996 品番44V010
参考基準価格(税別)¥880,000 販売価格(税込) ¥769,780
販売価格(税別)
699,800

7インチタッチパネル大型液晶モニター採用です。
起こすだけの上下の動きに加え、左右に回転する機能を追加した首振りモニターです。
AC電源の他にリチウムイオン電池を内蔵、3時間充電で4時間の使用が可能です。
お持ちのタブレットやスマートフォンに画像・動画を転送、離れた場所でも確認できるワイヤレス通信機能搭載です。
デジタルズームで1.5倍、2倍、3倍に拡大できます。
対角180°(水中98°)の広角レンズ採用、自動水平調整機能と合わせて見やすい画面です。
カメラヘッドは水深30mの防水構造(IP68)で、Φ30〜Φ110のパイプ径に対応します。

用途
各種配管点検検査。
構造物点検検査。
空調ダクト・給排気筒内点検検査。
付属品SDHCカード(8GB)、フォーカス調整治具、キャリングケース、ACアダプター トラスコ品番261-3575 幅(mm)350 高さ(mm)176 奥行(mm)463 電源(V)内蔵リチウムイオン電池もしくはAC100V(50/60Hz) 電圧(V)100 電源内蔵リチウムイオン電池もしくはAC100V(50/60Hz) ケーブル長(m)30(有効長28) 適合管径(Φmm)Φ30〜Φ110 ヘッド径(Φmm)28 ディスプレイ7インチ バッテリー容量(Ah)0.4 ケーブル径(Φmm)6.6

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする