みるみるくん3 空圧試験器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62495057 品番441342
参考基準価格(税別)¥118,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

センサーによる自動計測で、圧力変動値が一目瞭然です。
試験計測時に周囲温度の同時測定が可能となり、データをグラフ化して記録できます。
最大30日連続記録・0.1秒周期記録が可能で、現状調査等にも威力を発揮します。
専用のデータ収集アプリの使用でiPhone、iPadでの作業が可能です。(データの収集・グラフの確認など)
データ収集アプリをお使いいただくことでiPhone、iPadのカメラ機能の利用が可能です。
データをメールで送信できるので、帳票作成が速やかに可能になり、さらなる効率化UPが期待できます。
排水管の気圧試験に対応する空圧専用器です。

用途
センサーによる自動計測試験に。
空圧試験に。
トラスコ品番387-0338 幅(mm)96 測定範囲0〜500kPa 高さ(mm)150 タイプ空圧試験 奥行(mm)85 電源(V)単4アルカリ乾電池×3本 電源単4アルカリ乾電池×3本

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする