櫻川ポンプ製作所
櫻川ポンプ製作所の 水中ポンプ
省エネ水中ポンプ U-K型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62495476
品番
U-244KB 三相200V60HZ
参考基準価格(税別)
¥412,000
販売価格(税込)
¥340,780
販売価格(税別)
¥
309,800
バスケットに入れる
効率を高く設計しているため、消費電力が少なくてすむ省エネ節電タイプのポンプ。
用途
土木、建設工事の排水。
マンホール、地下道のピットの排水。
わき水、たまり水の排水。
吐出口径(Φmm)
100
出力(kW)
3
電圧(V)
三相200
周波数(Hz)
60
全揚程(m)
10
吐出量(m
3
/min)
0.9
使用流体
土木・建設工事の排水、マンホール・地下道のピットの排水、わき水・たまり水の排水
質量(kg)
49
高さ(mm)
480
ケーブル長(m)
10
最大径(Φmm)
337
異物通過径(Φmm)
12
運転可能最低水位(mm)
170
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません