SA135S 美UPシリーズ 美形スカート マーメイド(ストライプ) 神馬本店 62496343 SA135S 美UPシリーズ 美形スカート マーメイド(ストライプ) 神馬本店 62496343 SA135S 美UPシリーズ 美形スカート マーメイド(ストライプ) 神馬本店 62496343

美UPシリーズ 美形スカート マーメイド(ストライプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62496343 品番 SA135S
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

最強!驚異の全方位ストレッチユニフォーム!
360°全方位に伸縮し、体を曲げたり座ったりの動作もラクラク!信頼感の高いストライプ柄。

色番1 ネイビー サイズ5L 混率(%)ポリエステル98、ナイロン2 生地トリクシオンカルゼストライプ 生地性能360°ストレッチ 実用新案登録商品第3160041号 ウエスト(cm)86 ヒップ(cm)117 丈(cm)58 洗濯方法家庭洗濯可(ネット使用)又はドライクリーニング 性別女性用 種別スカート 仕様ラクラクカン、伸縮&制電裏地、オールシーズン対応
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする