ギフトボックス フレームBOX

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 62497883 品番 006204141
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

窓が付いているので中身をみせたままギフトになるボックスです。お菓子や紅茶、手作りアイテムや造花などを入れるのにおすすめです。窓はフィルム貼りです。

材質未晒クラフト紙 寸法(mm)窓サイズ:100×100 クラフト 規格FL-2 外寸法(横×縦×高さ)(mm)150×150×50
注意
※耐油・耐水加工はしておりませんのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62497874
2022-07-31
用途:
プチギフトボックスとして。
きいろいポケット 様 (製造業)

ちょうど良いサイズでよかったです。色と窓の大きさもジャズと、箱の組み立ても簡単で綺麗に出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする