メイン画像
ナイキ
ナイキの ラティス/デッキ/オーニング
ナイキの ガーデンファニチャー
ナイキの テーブル/チェア
クローズブース SCP型 ソロコート SOLOCOAT
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
パネル:布張り/サテン塗装、天板:耐指紋性メラミン化粧板張り
色
外パネル:サテンブラック/布:オレンジ
色(天板)
ミディアムウォールナット
注文コード
62498111
品番
SCP15103T-SBOR-MW
参考基準価格(税別)
¥263,500
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
材質・色
など
288
種類から選べます
他の種類を見る
ブースの連結使用が可能で、限られたスペースを有効的に活用できます。
トラスコ品番
658-3163
材質
パネル:布張り/サテン塗装、天板:耐指紋性メラミン化粧板張り
色
外パネル:サテンブラック/布:オレンジ
高さ(mm)
1500
奥行(mm)
1019
間口(mm)
1038
張地
布地
色(天板)
ミディアムウォールナット
天板厚さ(mm)
26
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
12,600
/
税込
¥
13,860
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません