アルファ
アルファの 看板・POP・掲示用品
アルファの ポップスタンド
アルファの 陳列什器/棚用ポップスタンド
POPハンガー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
寸法(cm)
90
寸法(高さH×幅W)(mm)
20×900
注文コード
62498538
品番
007280211
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ポスターなどを吊りさげる際に挟み込む吊り具です。 テグスなどをご利用ください。
材質
PVC
色
黒
品番
D2-900BL(90cm)
寸法(cm)
90
寸法(高さH×幅W)(mm)
20×900