006901893 バイオマスレジ袋 バイオハンドハイパー HEIKO 62499563

006901893 バイオマスレジ袋 バイオハンドハイパー HEIKO 62499563
006901893 バイオマスレジ袋 バイオハンドハイパー HEIKO 62499563
006901893 バイオマスレジ袋 バイオハンドハイパー HEIKO 62499563
006901893 バイオマスレジ袋 バイオハンドハイパー HEIKO 62499563

バイオマスレジ袋 バイオハンドハイパー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100枚)ナチュラル(半透明)サイズM注文コード62499563品番006901893
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を25%含んだレジ袋です。バイオマスマーク取得済みで、「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。主原料のサトウキビは、育成時に光合成をして大気中のCO2を吸収するため、石油化学由来の原料と比較すると大幅なCO2の削減に貢献します。買い物客に有償でお渡しすることも考慮し、本体1枚1枚にパッケージとは異なるJANコードを印字してあります。ハンガータイプ。表面エンボス加工あり【印字内容】この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を25%含んだレジ袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。

ナチュラル(半透明)マチ(mm)125材質HDPE+バイオマス25%ナチュラル原反厚さ(mm)0.012幅(mm)215(340)サイズM高さ(mm)430RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190343バイオマス配合率(%)25無料配布可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62499423
2023-07-20
用途: 商品販売時、お客様にお渡しするため
株式会社 鷹雅堂製造業

大手企業の催事に出店していますが、バイオマスレジ袋使用という指定があるので、助かってます。

対象商品 : 62499405
2021-10-17
用途: 商品袋として使用
合同会社MUROTA.卸売・小売業

手が乾燥しているとき袋を開けられないので、お客様の前で手をなめることもできず慌ててします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする