バイオマスレジ袋 バイオハンドハイパー リカー用

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 62499606 品番 006901912
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
幅(mm)140(250) 厚さ(mm)0.028 高さ(mm)455 材質HDPE+バイオマス25%乳白原反 乳白 サイズビール3本用 マチ(mm)110 RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190343 バイオマス配合率(%)25 無料配布可否

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-09
用途:
ボトル用
川出酒店 様

いつも購入しています。ボトル4.5本用に使っています。今後も宜しくお願い致します。

対象商品:
62499633
2024-06-01
用途:
コース設定。
自動車・二輪車・自転車関連業

レース場における旗の代わりに使用。平面にして半分に裁断。これを2cmの棒に巻き付けて注意を促し、コース走行車の規制として利用。結構便利です。

対象商品:
62499649
2023-10-20
用途:
カレンダー配布
電気・ガス・熱供給・水道業

今まで買っていたところより、お安く購入することができました。
カレンダー配布にちょうどよいサイズでした。

対象商品:
62499633
2023-07-10
用途:
1リットルのジュース(瓶)の販売用に
卸売・小売業

強度が心配でしたが、厚みがあり十分安心して使えました。
またリピートしたいと思います。

対象商品:
75176816
2022-05-01
用途:
酒の販売
製造業

ワインより太めのボトルが入る袋を探していてこちらを購入しました。大体の太さのボトルが入るので重宝しています。無くなり次第また購入させて頂きます。

対象商品:
62499649
2023-01-18
用途:
カレンダーや粗品入れ用
建設業・工事業

年末挨拶のカレンダー配布時に不在宅に置き配する用に購入しましたが、記載寸法は袋の取っ手部までだったようで、カレンダーを入れて上口を結ぶことは出来ませんでした。リカー用としては良い商品ですが、寸法記載を詳しく欲しかったです。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。表示方法の改善に努めます。

対象商品:
62499633
2022-03-01
用途:
販売ワインのレジ袋として
サービス業

ワイン1本用の袋を探していた中、こちらの商品を見つけて発注。かさばらず実用的で大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする