メイン画像

E357F-H3-PYE スツール(肘無) E356型 ナイキ 62500335 E357F-H3-PYE スツール(肘無) E356型 ナイキ 62500335 E357F-H3-PYE スツール(肘無) E356型 ナイキ 62500335 E357F-H3-PYE スツール(肘無) E356型 ナイキ 62500335

スツール(肘無) E356型

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 イエロー 色(脚部)ホワイト 色(座面)イエロー 注文コード62500335 品番E357F-H3-PYE
参考基準価格(税別)¥31,800 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はなど24種類から選べます 他の種類を見る
用途ミーティング用 幅(mm)445 イエロー 高さ(mm)720 タイプ肘無 奥行(mm)395 張地布張り 座面高さ(mm)720 座幅(mm)315 座奥行(mm)315 グリーン購入法適合 色(脚部)ホワイト 色(座面)イエロー キャスター有無
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする