曜日別特売
004527010 ワックスペーパー HEIKO 62500455

004527010 ワックスペーパー HEIKO 62500455
004527010 ワックスペーパー HEIKO 62500455
004527010 ワックスペーパー HEIKO 62500455

ワックスペーパー

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
無地チョコ
内容量1個(100枚)注文コード62500455品番004527010
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
材質純白ロール紙30g寸法(mm)218×250規格21.8-25無地チョコ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62500446
2024-06-19
用途: アップルパイを包んでいます
杜のカフェシャナ飲食業

可愛らしい赤い色のチェック柄がアップルパイを美味しそうに見せてくれるので気に入っています。
何度も買わせていただいています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする