メイン画像

クローズブース SCP型 ソロコート SOLOCOAT

商品レビューを投稿する
35日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質パネル:布張り/サテン塗装、天板:メラミン化粧板張り 外パネル:サテンホワイト/布:ブラック 色(天板)ホワイト 注文コード62501638 品番SCP15103TR-SWBK-H
参考基準価格(税別)¥193,100 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は材質・色など288種類から選べます 他の種類を見る

ブースの連結使用が可能で、限られたスペースを有効的に活用できます。

トラスコ品番671-5130 材質パネル:布張り/サテン塗装、天板:メラミン化粧板張り 外パネル:サテンホワイト/布:ブラック 高さ(mm)1500 奥行(mm)1019 間口(mm)1020 張地布地 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)26 グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥9,300 / 税込 ¥10,230
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする