004514183 バイオプラカトラリー ホウケン産業 62501873

004514183 バイオプラカトラリー ホウケン産業 62501873
004514183 バイオプラカトラリー ホウケン産業 62501873
004514183 バイオプラカトラリー ホウケン産業 62501873

バイオプラカトラリー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(100本)材質PS(バイオ度25%)包装形態個包装注文コード62501873品番004514183
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889
材質PS(バイオ度25%)ナチュラル規格160 単袋寸法(幅W×長さL)(mm)27×160包装形態個包装入数(個)100バイオマス配合率(%)25バイオマスプラ(BP)マーク認定バイオマスプラ(BP)マーク登録番号660
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする