ホウケン産業
バイオプラカトラリー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1袋(100本)
材質
PS(バイオ度25%)
包装形態
個包装
注文コード
62501889
品番
004514184
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
材質・包装形態・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PS(バイオ度25%)
色
ナチュラル
規格
160 単袋
寸法(幅W×長さL)(mm)
36×160
包装形態
個包装
入数(個)
100
バイオマス配合率(%)
25
バイオマスプラ(BP)マーク
認定
バイオマスプラ(BP)マーク登録番号
660