イデシギョー
イデシギョーの ラップ・消耗品・食品包材
イデシギョーの 紙ナプキン・紙おしぼり・使い捨てエプロン
イデシギョーの 紙ナプキン
紙ナプキン
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
折数
六折
寸法(mm)
約248×248
注文コード
62502309
品番
004711565
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥78
販売価格(税別)
¥
71
バスケットに入れる
この商品は
折数・寸法・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
バージンパルプ100%
寸法(mm)
約248×248
色
白無地
規格
六折 波
折数
六折