イデシギョー
イデシギョーの ラップ・消耗品・食品包材
イデシギョーの 紙ナプキン・紙おしぼり・使い捨てエプロン
イデシギョーの 紙ナプキン
紙ナプキン
(2件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(125枚)
折数
四折
寸法(mm)
約248×248
注文コード
62502327
品番
004711568
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
折数・寸法・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
バージンパルプ100%
寸法(mm)
約248×248
色
未晒
規格
四折
折数
四折
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62502327
004711568
46206766
-
紙ナプキン
イデシギョー
1パック(125枚)
¥
138
税込
¥
152
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です