HEIKO
HEIKOの 看板・POP・掲示用品
HEIKOの カタログスタンド
HEIKOの フロア用カタログスタンド
組み立てパンフレットスタンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(5枚)
注文コード
62503578
品番
007306390
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
サイズ
ハガキ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
組み立て後:126×69×110
材質
PET0.8mm
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
111×19