HEIKO
HEIKOの 看板・POP・掲示用品
HEIKOの カタログスタンド
HEIKOの フロア用カタログスタンド
組み立てパンフレットスタンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5枚)
サイズ
A4三つ折り
注文コード
62503596
品番
007306392
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,250
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
A4三つ折り
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
組み立て後:116×80×210
材質
PET0.8mm
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
101×19