半袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62503624 品番 272-GRN-L
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥2,849
販売価格(税別)
2,590
グリーン サイズL 胸囲(cm)106 肩幅(cm)46 袖丈(cm)23 着丈(cm)72 素材裏鹿の子、ポリエステル65% 綿35%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする