曜日別特売
007332985 サーマルプリンタ用ロール紙 シモジマ 62504357

007332985 サーマルプリンタ用ロール紙 シモジマ 62504357
007332985 サーマルプリンタ用ロール紙 シモジマ 62504357
007332985 サーマルプリンタ用ロール紙 シモジマ 62504357

サーマルプリンタ用ロール紙

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(20巻)注文コード62504357品番007332985
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

電子マネーやクレジットカード決済端末向けの、小巻のサーマルロールペーパーです。多種多様の決済サービスが利用される昨今、非常に需要の高まる商品です。※機種により合わない可能性もありますので、ご確認のうえお求めください。包装:1個ポリ入り。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質サーマル紙寸法(mm)58×40π×12長さ(m)17巻保存期間(年)普通保存(3~5)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする