クレジットカード決済プリンタ用感熱ロール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10巻) 注文コード62504366 品番007333000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

クレジットカード決済プリンタ用の感熱ロール紙です。高保存タイプ、58mm幅×20m巻きです。現在キャッシュレス決済が増えている中で、ニーズの高い商品です。またコアレス(紙管無)のため環境にやさしく、捨てる手間も省けます。

種別感熱紙 材質 幅(mm)58 直径(Φmm)46 長さ(m)20 穴径(Φmm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする