プレート容器 バイオデリカ サラエル 内嵌合蓋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50枚) 注文コード 62505653 品番 4450531
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
品番D24 クリアー防曇 寸法(mm)240×168×高35 材質OPS 種別内嵌合蓋 耐熱温度(℃)80 耐油性耐油性なし 電子レンジ× バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190273 バイオマス配合率(%)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする