弁当容器 コンスターチパック

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50枚) 注文コード62505784 品番004409001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質コンスターチ/PP 寸法(mm)196×140×高58 耐熱温度(℃)140 耐油性耐油性あり 特性蓋が汁漏れしにくい 電子レンジ 室数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする