シンメイ
シンメイの ラップ・消耗品・食品包材
シンメイの 食品容器
シンメイの 弁当容器
弁当容器 コンスターチパック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
注文コード
62505793
品番
004409002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
コンスターチ/PP
寸法(mm)
225×195×高45
色
白
規格
仕切り付き
耐熱温度(℃)
140
耐油性
耐油性あり
特性
蓋が汁漏れしにくい
電子レンジ
○
室数
3