リスパック
リスパックの ラップ・消耗品・食品包材
リスパックの 食品容器
リスパックの 弁当容器
プレート容器 バイオデリカ サラエル 内嵌合蓋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
62505906
品番
4450528
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
品番
D21OC
色
クリアー防曇
寸法(mm)
216×142×高32
材質
OPS
種別
内嵌合蓋
耐熱温度(℃)
80
耐油性
耐油性なし
電子レンジ
×
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
190273
バイオマス配合率(%)
10