メイン画像
ナイキ
ナイキの 椅子
ナイキの ロビーチェア・ベンチ
ブースセット RC190型 コカコミ cokacomi
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62505969
品番
RC19053WFB-BKGL
参考基準価格(税別)
¥656,800
販売価格(税込)
¥571,780
販売価格(税別)
¥
519,800
バスケットに入れる
囲まれたミーティングスペースを手軽に作れるソファーです。
トラスコ品番
679-0497
材質
張地:布張り、脚部:スチールパイプ塗装仕上
幅(mm)
2200
色
座・パネル:ブラック/背:グレー
高さ(mm)
1300
奥行(mm)
945
張地
布張り
座面高さ(mm)
420
グリーン購入法
適合
色(脚部)
ブラック
色(座面)
ブラック
色(背面)
ブラック・グレー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
31,600
/
税込
¥
34,760
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません