メイン画像

ブースセット RC190型 コカコミ cokacomi

商品レビューを投稿する
35日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62505996 品番 RC19063WFB-SMBR
参考基準価格(税別)¥716,600 販売価格(税込) ¥626,780
販売価格(税別)
569,800

囲まれたミーティングスペースを手軽に作れるソファーです。

トラスコ品番679-0413 材質張地:布張り、脚部:スチールパイプ塗装仕上 幅(mm)2200 座・パネル:セサミ/背:ブラウン 高さ(mm)1300 奥行(mm)1245 張地布張り 座面高さ(mm)420 グリーン購入法適合 色(脚部)ブラック 色(座面)セサミ 色(背面)セサミ・ブラウン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥34,400 / 税込 ¥37,840
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする