004298030 おかずカップ 両面シリコンクラフトケース シンメイ 62506396

おかずカップ 両面シリコンクラフトケース

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1束(200枚)規格小判型(80-50)×35注文コード62506396品番004298030
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

料理がくっつかずサラッときれいにはがせます。フライパンでノンオイル調理ができます。電子レンジ使用可/オーブン使用可。

材質両面シリコン紙 50g寸法(mm)(80-50)×35規格小判型(80-50)×35耐熱温度(℃)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62506396
2022-04-30
用途: 会社での社食弁当
卵々亭飲食業

剥がれやすく、入れやすいです
みためも良いです。買って良かったです

対象商品 : 62506387
2021-09-21
用途: 焼き菓子作り全般に
サービス業

シリコンと表示がありますが、普通の紙のようで、案の定生地がくっつきました。フィナンシェの生地で焼いたところ、出来上がりに紙全体に
くっつき、フォークで削いでも取れませんでした。このケースは使えないので、別の商品を早急に買わなければならなくなり非常に残念です。
不良品を買わされた様で本当にこちらで購入したくなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする