メイン画像
ナイキ
ナイキの デスク・テーブル
ナイキの 研修・学習用デスク
ナイキの パネル一体型デスク
ソロブース RC190型 コカコミ cokacomi solo
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
座・パネル:コーラル/背:シェルピンク
色(天板)
ショコラアッシュ
注文コード
62506468
品番
RC19113LFB-COSPI-CA
参考基準価格(税別)
¥616,400
販売価格(税込)
¥527,780
販売価格(税別)
¥
479,800
バスケットに入れる
この商品は
色
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
ほどよく囲まれたゆとりのある空間で作業ができるソロブースです。
トラスコ品番
679-0418
材質
張地:布張り、天板:メラミン化粧板ABSエッジ張り、縦配線ダクト:スチール製、ソファー・パネル芯材:ウレタンフォーム、合板、脚部:Φ25.4スチールパイプ塗装仕上(ブラック色)
色
座・パネル:コーラル/背:シェルピンク
高さ(mm)
1300
奥行(mm)
990
間口(mm)
1330
張地
布張り
色(天板)
ショコラアッシュ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
29,600
/
税込
¥
32,560
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません