メイン画像

ソロブース RC190型 コカコミ cokacomi solo

商品レビューを投稿する
35日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 座・パネル:ダークグリーン/背:ピスタチオ 色(天板)ショコラアッシュ 注文コード62506529 品番RC19113LFB-DGPS-CA
参考基準価格(税別)¥642,200 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800
この商品はなど24種類から選べます 他の種類を見る

ほどよく囲まれたゆとりのある空間で作業ができるソロブースです。

トラスコ品番679-0443 材質張地:布張り、天板:メラミン化粧板ABSエッジ張り、縦配線ダクト:スチール製、ソファー・パネル芯材:ウレタンフォーム、合板、脚部:Φ25.4スチールパイプ塗装仕上(ブラック色) 座・パネル:ダークグリーン/背:ピスタチオ 高さ(mm)1300 奥行(mm)990 間口(mm)1330 張地布張り 色(天板)ショコラアッシュ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥30,900 / 税込 ¥33,990
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研修・学習用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする