DRYボタンダウン長袖ポロ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62506860 品番 9030-WHT×SAX-L
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥5,159
販売価格(税別)
4,690
ホワイト×サックス サイズL 胸囲(cm)104 肩幅(cm)45 袖丈(cm)62 着丈(cm)70 素材DRYメッシュ ポリエステル80%綿20%(表ポリエステル100% 裏ポリエステル65% 綿35%)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする