オカモト[安全靴・作業靴]
オカモト[安全靴・作業靴]の トラテープ
布テープトラ 50mm×25m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
62507324
品番
111T
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
手切れ性が良好です。
厚みがあるので凹凸にもなじみます。
強粘着タイプです。
水にも強いタイプです。
油性インクで文字が書けます。
幅(mm)
50
長さ(m)
25
色
イエロー/ブラック
厚さ(mm)
0.31
材質
(基材)スフ布、(粘着剤)ゴム系
用途
屋内用。工事現場の危険防止・安全確保に。
トラスコ品番
326-1557
引張強度(N/mm
2
)
166.6/10
粘着力(N/mm)
4.3/10