BT蓄熱インナーグローブ

(55件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 62507717 品番 JW-143
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

熱を蓄えて、温める。あらゆる手袋の下履きインナーとして使用可能。寒冷地で作業時やスポーツシーンとしても使用可能。

用途ワーキング、スポーツ、アウトドア 材質ポリエステル(蓄熱粉末練りこみ)・ナイロン・ポリウレタン 全長(mm)約200 ヘザーグレー サイズS 入数(双)1 中指長(cm)約6.5 手のひらまわり(cm)約16 アズワン品番65-2023-05

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:79

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 55
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-03
用途:
バイク用インナーグローブに使用

すごく薄く出来ていて、温かさに不安を覚えるくらいだったが、3シーズン用のバイクグローブのインナーグローブとして使用した所、本当に暖かく使うことができた。指先は冷たくなるかと思ったが、グローブの中はポカポカで、11月末の日が沈んでからの移動時間でも十分に暖かく使うことができた。電熱グローブの強制的な温かさよりもこの方が自分好みです。

2025-10-08
用途:
バイク用手袋のインナー
合同会社ビー・ブレイブ 様 (農・林・水産業)

やわらかくて扱いやすく、ナチュラルな手の動きが可能です。指先が冷えず、どちらかというと暖かく、購入して正解でした。

1人が参考にしています
2025-11-24
用途:
冬の寒さ対策
YUJIN工房 様

バイクの通勤のインナーグローブとして使用。まだ、それほど寒くないので評価はできませんが、作りと価格は文句なし。今年の冬に使用して良ければリピートします。

2025-06-18
用途:
畜舎内作業
農・林・水産業

ニトリル手袋の下履きにしています。綿手代わりに寒さ対策で着用始めましたが、暖かくなってきても快適なのでずっと使用しています。履き口の色でサイズを分類できるようになっていますが 密着フィットするので気づくと別サイズを左右で着用していました。サイズの違いは良くわかりません…

1人が参考にしています
対象商品:
62507744
2025-04-16
用途:
冷蔵倉庫内作業
運輸・通信業

メインのサーモグラブの下にインナーとして使用しています。冷凍商品も扱うため、グラブ一枚だとどうしても冷たさが伝わってきてしまうが、この商品をインナーに履くとだいぶ緩和されてストレスも無くなりました。
消耗品だと割り切って買い溜めしてあります。

1人が参考にしています
対象商品:
62507735
2025-02-07
用途:
北海道の冬の釣り
サービス業

手がどうしても濡れるのでゴム手を使いますが、やはり手が我慢できないほど冷えます。この商品はゴム手の下に付けるには薄く柔らかく蓄熱もしてくれるので最高だと思います。

1人が参考にしています
2025-02-25
用途:
バイク運転時のインナーとして
医療・福祉・介護関連業

薄くてやわらかくて手の動きを妨げない。そして暖かい。さらに安い。文句のつけようがありません。

2025-02-17
用途:
機械のメンテナンス時
その他業種

サイズも規定通りで暖かくてとても気に入っている商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする