メリット青

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(6kg) 注文コード 62508828 品番 -
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

生育に合わせて処方を使い分けられます。
特殊リン酸(ポリリン酸)が高い肥効を示します。
pHが中性で安心して使用できます。

登録保証生第68819号 成分(チッソN-リン酸P-カリK)7-5-3 性状液体 pH中性 使用方法通常300〜400倍で3〜5日おきに3回以上散布します。樹勢の弱い園では600倍程度にうすめて散布してください。コマツナ、ハクサイ、チンゲンサイなどの軟弱野菜は800倍で散布してください。 用途生育促進、葉色改善、風水害対策、樹勢強化

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62508819
2025-03-26
用途:
トマトの苗に散布
農・林・水産業

散布した次の日に苗の色に深みが出て効いてる実感がありました。

対象商品:
62508819
2024-02-21
用途:
ブドウの萌芽促進
農・林・水産業

ブドウ栽培における萌芽の芽揃いのために必須の資材です。

対象商品:
62508819
2024-01-31
用途:
ぶどう栽培
製造業

3月に使用予定です。ぶどうの主枝の芽が出ないと翌年からも出ない可能性がある為
芽傷はさみと同時使用必需品です。

対象商品:
62508819
2023-04-14
用途:
ぶどうの発芽促進

芽傷はさみと同時に購入、発芽促進ができないかと思い使用してみました。効果の見極めはこれからです。5月に入ったら評価できるかと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
62508819
2021-09-08
用途:
とうもろこしやピーマンに散布
三樹 様 (建設業・工事業)

枯れかけていたとうもろこしの苗に散布した所いきいきとしてきました。
ピーマンを試してみた所散布した方が大きく。

2人が参考にしています
対象商品:
62508819
2021-06-18
用途:
畑の作業時
三樹 様 (建設業・工事業)

とうもろこしの葉先が枯れた様になっていた所、メリット青で回復したと聞いたので購入。購入してからの発送が早くて助かりました。

対象商品:
62508819
2021-08-12
用途:
農作業時に使用
農・林・水産業

他の栄養剤は計るのが面倒だけど。これは、キャップに計って使えるので、使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする