メリット黄

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(6kg) 注文コード 62508864 品番 -
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

生育に合わせて処方を使い分けられます。
特殊リン酸(ポリリン酸)が高い肥効を示します。
pHが中性で安心して使用できます。

用途着果促進、果実・根茎肥大(花芽分化) 成分(チッソN-リン酸P-カリK)3-7-6 使用方法通常300〜400倍で3〜5日おきに3回以上散布します。樹勢の弱い園では600倍程度にうすめて散布してください。コマツナ、ハクサイ、チンゲンサイなどの軟弱野菜は800倍で散布してください。 pH中性 性状液体 登録保証生第68820号

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-16
用途:
果樹の葉面散布に
農・林・水産業

何度も使用しているので効果があるのは分かっているが価格が高過ぎる。
もっと安ければいいのに。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする