アミノメリット黄

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(6kg) 注文コード 62508916 品番 -
参考基準価格(税別)¥13,590 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

生育に合わせて処方を使い分けられます。
アミノ酸が、植物の生理作用を助け生育を促進します。
肥効の高いポリリン酸、アミノ酸が、天候不良時や低温などでも活力を高めます。
光沢と厚みのある葉をつくり、光合成を助けます。
pHが中性で安心して使用できます。

用途生育促進、交配促進、肥大促進、品質向上などに 成分(チッソN-リン酸P-カリK)3-5-5 使用方法通常500〜600倍で5〜7日おきに2〜3回散布します。樹勢の弱い園では、800倍程度にうすめて散布してください。 pH中性 性状液体 登録保証生第73407号

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-03-06
用途:
ブドウ栽培
農・林・水産業

昨年は6月が高温、7月、8月、が低温で日照不足でした。収穫が1週間遅れた。樹勢安定と糖度アップを図る為に葉面散布。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする