生科研
生科研の 肥料・液肥・培養土
生科研の 液体肥料
キッポ青
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(2kg)
注文コード
62508925
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,590
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
土壌を団粒化しながら液肥の施用ができます。
特殊リン酸(ポリリン酸)が高い肥効を示します。
キッポ青、赤の二種類で生育状況を見て使い分けができます。
pHが中性で安心して使用できます。
用途
通常の追肥としてお使いください。定植後の土壌は灌水によって次第に硬くなります。土が硬くなると根は酸素欠乏で呼吸困難となり、生育障害やなり疲れがおきやすくなります。キッポ液肥は追肥しながら土をやわらかくします。
成分
(チッソN-リン酸P-カリK)5-6-4
pH
中性
性状
粘性液体
登録保証
生第68815号