ヤブ蚊マダニスプレー

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1000mL) 注文コード62509038 品番-
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

庭作業の前に草むら、庭木周り、地面などにスプレーするだけ。
効きめが広がり蚊がこない効果は約8時間※持続
植物にやさしい水性タイプ
広々使える大容量1000mL(200m2分)
※環境により持続時間は変動します。

成分メトフルトリン 使用方法蚊に対しては3回、マダニに対しては1回直接噴霧する(蚊成虫・マダニの駆除)。屋外の蚊・マダニが潜んでいそうな場所(草むら、庭木周り、地面)に約80cmの距離から1m2あたり、均等に5回噴霧する(蚊成虫の忌避・マダニの駆除)。 タイプスプレー剤 種類保証票:防除用医薬部外品 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
注意
<してはいけないこと>
※人体に向かって噴霧しないでください。また、噴霧を直接吸入しないでください。
<相談すること>
※万一、身体に異常が起きた場合は、直ちに本剤がピレスロイド系の殺虫剤であることを医師に告げて、診療を受けてください。
<その他の注意>
※噴霧が環境条件(気温、風、降雨等)の影響を受ける場合、十分な効果が得られないことがあるので注意してください。
※定められた用法及び用量を厳守してください。
※万一皮膚に薬剤がついた場合は、石けんでよく洗ってください。また、薬剤が目に入った場合は直ちに十分水洗いし、眼科医の手当てを受けてください。
※閉め切った部屋や狭い部屋で使用する場合は、時々部屋の換気をしてください。
※小鳥などのペット類にかからないようにしてください。特に観賞魚等、水槽のある部屋では使用しないでください。
※食品、食器、おもちゃ又は飼料などにかからないようにしてください。
※噴霧場所の周りに、特に風下に人がいないことを確認し噴霧してください。
※噴霧が風の影響を受けるときは、使用をさけてください。
※本品の屋外使用は使用者の敷地内のみで行ってください。他人の敷地や公共の場では使用しないでください。
<保管及び取扱い上の注意>
※直射日光や火気をさけ、涼しい場所で、小児の手の届かないところに保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-28
用途:
芝生エリアでのイベントや各種作業
医療・福祉・介護関連業

地面にまくタイプの防虫剤は植物への影響が強いため芝生エリアなどでは管理者から使用を禁止されることが増えました。本製品は水性であるため芝などへの影響が目に見えて小さいです。効果もそこそこある印象です。効果持続は短めなのでしょうが、我々の使用目的には問題なく、植物にはかえってよいのだと思います。

2026-04-02
用途:
リピート
サービス業

無くてはならないかな。でも、この価格より上がったら買わないかも。

対象商品:
62509038
2024-07-08
用途:
屋外での作業

ガススプレー式のものに比べ大容量で、ガス式は気体で噴霧するので定着感が感じにくいが、液体で噴霧する方が定着感が目に見えているので気のせいかもしれないが安心感有。コストパフォーマンス良いと思います。

対象商品:
62509038
2024-06-06
用途:
庭での作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

霧の状態が程よく、散布したい地面や壁等にノズルを近づけなくても薬剤が風に飛ばされる事が少なく効率良く散布できてとても使いやすいです。蚊も近寄って来ません。

対象商品:
62509038
2024-06-28
用途:
猟で使ってます

量が多いので携帯用に小分けして現場へ入ります。スプレー式は高すぎます!

対象商品:
62509038
2024-08-30
用途:
草刈りの際に!
個人 様 (サービス業)

蚊に刺されたくないので8時間効果と大容量なのでこちらの商品を使用しています。

対象商品:
62509038
2022-09-14
用途:
庭木の作業
株式会社プライム・ヒル 様 (サービス業)

面積が広いのと、使う頻度が高いので、容量が多くて助かります!蚊がいなくなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬」にはこんなカテゴリがあります

シェアする