電気柵ポール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25本) 注文コード 62509187 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

移動と固定が簡単にできる「らく留め碍子」
簡単に線張りできる頭部キャップ。
先端は樹脂キャップ付き(座金入り)で硬い地面にもしっかり打ち込める。
視認性の高いオレンジ色で、下草刈り時の誤った切断を防ぐ。

用途イノシシやたぬきなどの害獣に 付属品碍子(黒)×3個 長さ(mm)1800 オレンジ 外径(Φmm)20 対象動物イノシシ・タヌキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする