日之出化成
日之出化成の 散水・かん水資材
日之出化成の ホースリール
日之出化成の 散水用ホースリール
超耐寒 パワロン GR
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
62509503
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
高重合樹脂配合により寒冷地でもやわらかく折れ、
ねじれに強い使いやすさバツグンのホースです。
仕様
巻方:ドラム巻
内径(Φmm)
25
外径(Φmm)
31
ホース長さ(m)
30