生科研
生科研の 肥料・液肥・培養土
生科研の 液体肥料
メリット黄
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(20kg)
注文コード
62509589
品番
-
参考基準価格(税別)
¥27,900
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
生育に合わせて処方を使い分けられます。
特殊リン酸(ポリリン酸)が高い肥効を示します。
pHが中性で安心して使用できます。
用途
着果促進、果実・根茎肥大(花芽分化)
成分
(チッソN-リン酸P-カリK)3-7-6
使用方法
通常300〜400倍で3〜5日おきに3回以上散布します。樹勢の弱い園では600倍程度にうすめて散布してください。コマツナ、ハクサイ、チンゲンサイなどの軟弱野菜は800倍で散布してください。
性状
液体
登録保証
生第68820号