アミノメリット黄

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(20kg) 注文コード62509634 品番-
参考基準価格(税別)¥34,900 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

生育に合わせて処方を使い分けられます。
アミノ酸が、植物の生理作用を助け生育を促進します。
肥効の高いポリリン酸、アミノ酸が、天候不良時や低温などでも活力を高めます。
光沢と厚みのある葉をつくり、光合成を助けます。
pHが中性で安心して使用できます。

用途生育促進、交配促進、肥大促進、品質向上などに 成分(チッソN-リン酸P-カリK)3-5-5 使用方法通常500〜600倍で5〜7日おきに2〜3回散布します。樹勢の弱い園では、800倍程度にうすめて散布してください。 性状液体 登録保証生第73407号

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする