DRYボタンダウン半袖ポロ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62509644 品番 9020-WHT×SAX-EL
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990
ホワイト×サックス サイズEL 胸囲(cm)120 肩幅(cm)48 袖丈(cm)25 着丈(cm)74 素材DRYメッシュ ポリエステル80%綿20%(表ポリエステル100% 裏ポリエステル65% 綿35%)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする