DRY帯電防止長袖ポロ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62512767 品番 8119-WHT-LL
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥3,289
販売価格(税別)
2,990
ホワイト サイズLL 胸囲(cm)110 肩幅(cm)48 袖丈(cm)62 着丈(cm)73 素材DRYメッシュ、ポリエステル80%綿20%(表ポリエステル100%、裏ポリエステル65%、綿35%)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする