CDY-663PR ベストフィットチェア PVCレザー モールドウレタン 6本脚 座面回転止め機能 コイズミファニテック 62515207 CDY-663PR ベストフィットチェア PVCレザー モールドウレタン 6本脚 座面回転止め機能 コイズミファニテック 62515207 CDY-663PR ベストフィットチェア PVCレザー モールドウレタン 6本脚 座面回転止め機能 コイズミファニテック 62515207 CDY-663PR ベストフィットチェア PVCレザー モールドウレタン 6本脚 座面回転止め機能 コイズミファニテック 62515207 CDY-663PR ベストフィットチェア PVCレザー モールドウレタン 6本脚 座面回転止め機能 コイズミファニテック 62515207 CDY-663PR ベストフィットチェア PVCレザー モールドウレタン 6本脚 座面回転止め機能 コイズミファニテック 62515207

ベストフィットチェア PVCレザー モールドウレタン 6本脚 座面回転止め機能

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 62515207 品番 CDY-663PR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

スタイリッシュなフォルムと身体にピッタリフィットする座り心地のベストフィットチェア。
着脱ひろびろステップ
キズ防止プロテクター
安定性の良い6本脚構造
ストッパー切替レバー付きキャスター

用途チェア 幅(mm)520 パープル 高さ(mm)785〜895 種類学習用 奥行(mm)480〜545 キャスターあり 張地PVCレザー 肘掛なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×480〜545×785〜895 機能座面回転止め機構、ステップずり落ち防止機能 座面高さ(mm)435〜545 主材質【脚】ナイロン/【カバー】ポリプロピレン/【張材】PVCレザー/【クッション】モールドウレタン スライド幅(mm)【座面前後スライド】110 スタッキング不可 テーブルの有無なし
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※軒先までのお渡しとなります(階上が出来かねます。ビル1階入口・納品口等でのお渡しとなります)
※お届け先によってはお客様に荷卸しをお手伝いいただく場合がございます
※配送に関する時間指定、時間帯指定は出来ません
※組立が必要な商品となります
※ご使用の前には取扱説明書をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする