メイン画像
ナイキ
ナイキの 椅子
ナイキの ロビーチェア・ベンチ
クッションベンチ
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62515419
品番
KPS1102ST-FOR
参考基準価格(税別)
¥57,600
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
679-7844
幅(mm)
1100
色
オレンジ
高さ(mm)
200
奥行(mm)
200
張地
ビニールレザー張り
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません