曜日別特売
TLR-80-WAL 突っ張り木板ラダーラック(幅80cm)【Escala エスカーラ】 ホームテイスト 62516379

TLR-80-WAL 突っ張り木板ラダーラック(幅80cm)【Escala エスカーラ】 ホームテイスト 62516379
TLR-80-WAL 突っ張り木板ラダーラック(幅80cm)【Escala エスカーラ】 ホームテイスト 62516379
TLR-80-WAL 突っ張り木板ラダーラック(幅80cm)【Escala エスカーラ】 ホームテイスト 62516379
TLR-80-WAL 突っ張り木板ラダーラック(幅80cm)【Escala エスカーラ】 ホームテイスト 62516379
TLR-80-WAL 突っ張り木板ラダーラック(幅80cm)【Escala エスカーラ】 ホームテイスト 62516379
TLR-80-WAL 突っ張り木板ラダーラック(幅80cm)【Escala エスカーラ】 ホームテイスト 62516379
TLR-80-WAL 突っ張り木板ラダーラック(幅80cm)【Escala エスカーラ】 ホームテイスト 62516379
TLR-80-WAL 突っ張り木板ラダーラック(幅80cm)【Escala エスカーラ】 ホームテイスト 62516379
TLR-80-WAL 突っ張り木板ラダーラック(幅80cm)【Escala エスカーラ】 ホームテイスト 62516379
TLR-80-WAL 突っ張り木板ラダーラック(幅80cm)【Escala エスカーラ】 ホームテイスト 62516379
TLR-80-WAL 突っ張り木板ラダーラック(幅80cm)【Escala エスカーラ】 ホームテイスト 62516379
TLR-80-WAL 突っ張り木板ラダーラック(幅80cm)【Escala エスカーラ】 ホームテイスト 62516379
TLR-80-WAL 突っ張り木板ラダーラック(幅80cm)【Escala エスカーラ】 ホームテイスト 62516379

突っ張り木板ラダーラック(幅80cm)【Escala エスカーラ】

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
ウォールナット
内容量1台注文コード62516379品番TLR-80-WAL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

木目の棚板とブラックスチールが美しいヴィンテージテイストのラダーラック80cm幅。
部屋の目隠しや付属の棚を使い小物を置いたりと様々な使用用途で便利です。
つっぱり式なので、地震などの揺れの際に倒れにくい安心設計。
壁に穴を開けることがないので賃貸でも安心です。

質量(kg)13.7ウォールナット寸法(cm)80×15×200~260塗装粉体塗装素材主材:スチール、パーチクルボード表面仕様メラミン化粧板
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき910/税込1,001
北海道地方数量1につき1,819/税込2,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする