ホームテイスト
ホームテイストの 椅子
ホームテイストの 学習・研修椅子
ロータイプキッズチェア【アニエラ -AGNELLA-】(キッズ チェア 椅子)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62516424
品番
HT-CCL-PK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
場所を取らないコンパクトサイズのキッズチェア!
座面は高さ調節可能でお手入れ簡単!
丈夫な天然パイン材フレームで安心設計!
PVC座面はお手入れ簡単
用途
キッズスペース、保育所、幼稚園の椅子として。
仕様
座面高2段階調節可能
質量(kg)
(約)2.5
色
ピンク
種類
キッズスペース、保育所、幼稚園用
幅(cm)
30
耐荷重(kg)
座面:約25
キャスター
なし
肘掛
あり
寸法(cm)
(約)30×30×42.5
高さ(cm)
42.5
塗装
ウレタン塗装
材質(座面)
PVC
素材
フレーム:天然木(パイン材)/座面:ウレタンフォーム、PVC
奥行き(cm)
30
座面高(cm)
22、25(2段階調節可能)
スタッキング
不可
テーブルの有無
なし
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
910
/
税込
¥
1,001
北海道地方
数量1につき
¥
1,364
/
税込
¥
1,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
【ホームテイスト】キッズチェア(ロー)HT-CCL組み立て動画
参考になった